Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή
ASME B18.2.1 χάλυβας GR5 επιψευδαργυρωμένος UNF
ΒΙΔΑ-HCS-GR5-(ZN)-3/8_24X1 1/2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J429
Το μήκος του σπειρώματος βασίζεται στο πρότυπο ASME B18.2.1
1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm
Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2A (για εξωτερικό σπείρωμα)
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3/8 in |
Μήκος (l1) | 1-1/2 in |
Τύπος σπειρώματος | UNF |
Ύψος κοπής (k1) | 0,234 in |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS9/16 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | GR5 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 9/16 ίντσας |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |