Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή

ASME B18.2.1 χάλυβας GR5 επιψευδαργυρωμένος UNF
ΒΙΔΑ-HCS-GR5-(ZN)-1/4_28X1 1/2

Αρ. είδους 7001015150
EAN 4057709274054

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ASME B18.2.1, χάλυβας κατηγορίας 5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J429



Το μήκος του σπειρώματος βασίζεται στο πρότυπο ASME B18.2.1



1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm



Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2A (για εξωτερικό σπείρωμα)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

1/4 in

Μήκος (l1)

1-1/2 in

Τύπος σπειρώματος

UNF

Ύψος κοπής (k1)

0,156 in

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS7/16

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

GR5

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

7/16 ίντσας

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες