Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι

ASME B18.2.1, χάλυβας GR5, επιψευδαργυρωμένος
ΒΙΔΑ-HCS-GR5-(Γ/Β)-5/8_11X1 1/2

Αρ. είδους 7001062150
EAN 4052712711039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ASME B18.2.1, χάλυβας GR5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J429



Το μήκος του σπειρώματος βασίζεται στο πρότυπο ASME B18.2.1



1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5/8 in

Μήκος (l1)

1-1/2 in

Τύπος σπειρώματος

UNC

Ύψος κοπής (k1)

0,390 in

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS15/16

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

GR5

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

15/16 ίντσας

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες