Βίδα γυψοσανίδας με χοντρό σπείρωμα, σε δεσμίδα
Χάλυβας, φωσφατωμένος, χοντρό σπείρωμα H, δεσμίδα
ΒΙΔΕΣ ΓΥΨ/ΔΑΣ ΔΕΣΜΙΔΑ-H2-MG/WURTH-3,9X55
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,9 mm |
Μήκος (l) | 55 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 35 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος κεφαλής | Χωνευτή κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |