Βιδωτός γάντζος με σταυρωτή εσοχή
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σπείρωμα ξυλόβιδας ή με σταυρωτή εσοχή
ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ H2 A2K 5,2X50
Αρ. είδους 0276152050
EAN 4024835652438
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,2 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) (lg) | 25 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |