Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γυψοσανίδας

Φωσφατωμένος χάλυβας, σπείρωμα Hi-Lo, H
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ H2 3,9Χ45

Αρ. είδους 018923945
EAN 4058794276664
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα γυψοσανίδας

Αρ. είδους 018923945

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση γυψοσανίδων με ίνες σε μεταλλικές υποκατασκευές πάχους έως 1 mm και σε ξύλινες υποκατασκευές
  • Σπείρωμα Hi-Lo με ειδικό άκρο βελόνας

  • Κεφαλή φρέζας 60° με εσοχή Phillips PH 2

  • Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,9 mm

Μήκος (l)

45 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

30 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Τύπος σπειρώματος

Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Hilo, διπλό αρχικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες