Βίδα γυψοσανίδας
Φωσφατωμένος χάλυβας, σπείρωμα Hi-Lo, H
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ H2 3,9Χ19
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σπείρωμα Hi-Lo με ειδικό άκρο βελόνας
- Κεφαλή φρέζας 60° με εσοχή Phillips PH 2
- Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,9 mm |
Μήκος (l) | 19 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 14 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις |
Τύπος σπειρώματος | Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Hilo, διπλό αρχικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |