Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πέλμα μεταφοράς

Πέλμα μεταφοράς
ΑΥΤΟΚΟΛ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ ΑΦΡΟΥ H10-40X40X10MM

Αρ. είδους 0875850112

EAN 4038898178798

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πέλμα μεταφοράς

Αρ. είδους 0875850112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Single-sided self-adhesive foam pads for safe and protected stacking, storage or transport of delicate surfaces

Αξιόπιστη προστασία κατά τη μεταφορά


Δεν προκύπτουν σημάδια από την τριβή και γρατσουνιές όταν επικολλούνται τα διαχωριστικά πέλματα στις ευαίσθητες επιφάνειες πριν από τη μεταφορά.



Δεν παραμένουν υπολείμματα συγκολλητικού


Λόγω της ασθενούς συγκόλλησης από τη μία όψη, τα διαχωριστικά πέλματα αφαιρούνται εύκολα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα συγκολλητικού ή αποχρωματισμένες περιοχές στην επιφάνεια.


Τα πέλματα κολλούν σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες και αφαιρούνται εύκολα ακόμα και μετά από πολλές εβδομάδες.



Καθαριότητα της επιφάνειας


Λόγω της κλειστής επιφάνειάς τους, αυτά τα πέλματα δεν συσσωρεύουν βρομιά. Αυτό εμποδίζει το γρατσούνισμα των επιφανειών, το οποίο μπορεί να προκύψει όταν χρησιμοποιούνται κουβέρτες, στρώματα από αφρώδες υλικό κ.λπ.



Τα πέλματα κόβονται ανεξάρτητα σε διάφορα μεγέθη και χρησιμοποιούνται απλά και γρήγορα

Ανακοίνωση
  • Τα πέλματα δεν πρέπει να εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως

  • Το προϊόν είναι ακατάλληλο για επιφάνειες καλυμμένες με βαφή με βάση τη νιτροκυτταρίνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Είτε πρόκειται για μεταλλικές κατασκευές είτε κατασκευές από γυαλί, πλαστικό, ξύλο ή κεραμικά υλικά, τα πέλματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όποτε απαιτείται προστασία κατά τη συσκευασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση.


Τα αντιολισθητικά, ενισχυμένα διαχωριστικά πέλματα είναι ιδανικά για την ασφαλή μεταφορά και την προστατευμένη στοίβαξη στοιχείων και εξαρτημάτων με ευαίσθητες επιφάνειες, όπως προφίλ παραθύρων, υαλοπίνακες, εξαρτήματα μονάδων, ράφια, θυρόφυλλα, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες κ.λπ.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες προς συγκόλληση θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες.


Τα πέλματα μεταφοράς θα πρέπει να δοκιμαστούν στις αντίστοιχες επιφάνειες πριν από τη χρήση.

Υλικό

Αφρώδες υλικό PE

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Χρώμα

Ανθρακί

Μήκος x πλάτος x ύψος (L x B x H)

40 x 40 x 10 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 50 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

33 kg/m³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 845

Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες

100 % / σύμφωνα με το ISO 1926

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / δροσερός χώρος αποθήκευσης χωρίς υγρασία, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15 °C έως 25 °C, μέσα στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Σχεδίαση

Σκληρά

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες