Λαμπτήρας αλογόνου
Λαμπτήρας αλογόνου για επαγγελμ. οχήματα Standard
ΛΑΜΠΑ H1 24V-70W ΜΟΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ
Αρ. είδους 07201112
EAN 4045727186336
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αξιόπιστος και στιβαρός λαμπτήρας αλογόνου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπικό εξάρτημα γνήσιου εξοπλισμού και ως γνήσιο ανταλλακτικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Επαγγελματικά όχημα (π.χ. λεωφορεία, πούλμαν κ.λπ.)
Ονομαστική τάση | 24 V/DC |
Χαρακτηρισμός πρίζας | P14,5s |
Ονομαστική ισχύς | 70 W |
Θερμοκρασία χρώματος | 3200 K |
Διάρκεια ζωής Tc | 650 h |
Διάρκεια ζωής B3 | 400 h |
Έγκριση | E1 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Osram 64155 |