Προέκταση καλωδίου επαφής γείωσης H07RN-F3G1.5 Μονός σύνδεσμος με κάλυμμα
Προέκτ. καλ., επαφή γείωσ., 1 δρόμου H07RN-F3G1.5
(ΕΠ) ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 16A 250V 25M
Αρ. είδους 0969310003
EAN 4038898296614

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Τύπος καλωδίου | H07RN-F3G1,5 mm² |
Μήκος καλωδίου | 25 m |
Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
Ονομαστική τάση | 250 V/AC |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 44 |
Σύνδεση καλωδίου | Τάπα ασφαλείας |
Έξοδος καλωδίου | Σύνδεσμος υποδοχής ασφαλείας με κάλυμμα |
Τύπος βύσματος | F |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -25 to 40 °C |