Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προέκταση καλωδίου επαφής γείωσης H07RN-F3G1.5 μονός σύνδεσμος με κάλυμμα

Προέκτ. καλ., επαφή γείωσ., 1 δρόμου H07RN-F3G1.5
(ΕΠ) ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 16Α 250V 10M

Αρ. είδους 0969310001

EAN 4038898296393

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προέκταση καλωδίου επαφής γείωσης H07RN-F3G1.5 μονός σύνδεσμος με κάλυμμα

Αρ. είδους 0969310001
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
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Τύπος καλωδίου

H07RN-F3G1,5 mm²

Μήκος καλωδίου

10 m

Ονομαστικό ρεύμα

16 A

Ονομαστική τάση

250 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 44

Σύνδεση καλωδίου

Τάπα ασφαλείας

Έξοδος καλωδίου

Σύνδεσμος υποδοχής ασφαλείας με κάλυμμα

Τύπος βύσματος

F

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-25 to 40 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες