Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδες με πομπέ κεφαλή με εσοχή H

ISO 7049 χάλυβας ψευδάργ.-νικέλ., μαύρη H, σχήμα C
ΛΑΜ/ΔΑ-ΠΟΜΠΕ-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-4,2X32

Αρ. είδους 425464232
EAN 4056807858081

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδες με πομπέ κεφαλή με εσοχή H

Αρ. είδους 425464232

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 7049, χάλυβ. ψευδάργ.-νικέλ., μαύρη, πομπέ κεφαλή PH, σχήμα C

Οι λαμαρινόβιδες ανήκουν στην οικογένεια των αυτοκοχλιούμενων βιδών. Όταν βιδώνονται σε μια εκ των προτέρων ανοιγμένη οπή, αυτές οι βίδες σχηματίζουν το δικό τους ανάστροφο σπείρωμα.



Κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για επιλογή της σωστής διαμέτρου οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7975.



Σχήμα C = σπείρωμα με άκρο


Σχήμα F = σπείρωμα χωρίς άκρο


Σχήμα R = σπείρωμα με στρογγυλό άκρο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

32 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,10 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

ISO 7049

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες