Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, H
ΒΙΔΑ-ΠΟΜΠΕ-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Αρ. είδους 5103006016
EAN 4053479402437

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 5103006016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 7045 αντικαθιστά το DIN 7985 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη των σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,6 mm

Πρότυπα

ISO 7045

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H3

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm