Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, H
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ-ISO7045-4.8-H1(A2K)M3X10
Αρ. είδους 5103003010
EAN 4056807633640
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 7045 αντικαθιστά το DIN 7985 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη των σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή".
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M3 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,4 mm |
Πρότυπα | ISO 7045 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Σταθερή επιφάνεια |
Εσωτερική οδήγηση | H1 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |