Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή με εσοχή H DIN 966, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 966, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΦΑΚΗ P4 DIN966 A4 4X50

Αρ. είδους 02944 50
EAN 4053479075525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 966 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 7047. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Οι κατηγορίες αντοχής 5.8 και 8.8 έχουν παραλειφθεί | Τα βάθη διείσδυσης στην εσοχή της κεφαλής άλλαξαν).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

50 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,2 mm

Πρότυπα

DIN 966

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,7 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες