Φρεζάτη βίδα με πλατιά κεφαλή με εσοχή H DIN 966, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 966, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 H
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ΦΑΚΗ DIN966 A2 H2 M5X10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 966 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 7047. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Οι κατηγορίες αντοχής 5.8 και 8.8 έχουν παραλειφθεί | Τα βάθη διείσδυσης στην εσοχή της κεφαλής άλλαξαν).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 966 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Σταθερή επιφάνεια |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |