Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 965, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΦΡΕΖ ΒΙΔ ΣΤΑΥΡ PH A4 DIN965 5Χ30

Αρ. είδους 02985 30
EAN 4058794906790

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 02985 30
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
Το πρότυπο DIN 965 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7046 μέρος 1/μέρος 2. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Η ονομαστική Ø M1.6 καταργήθηκε | Οι κατηγορίες αντοχής 5.8 και A4-70 έχουν παραλειφθεί | Τα μήκη σπειρώματος άλλαξαν | Τα βάθη διείσδυσης στην εσοχή της κεφαλής άλλαξαν).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

30 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 965

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή