Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 965, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 H
ΦΡΕΖΑΤΗ ΒΙΔΑ DIN965 A2 M8X80

Αρ. είδους 02818 80
EAN 4058794906981

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 02818 80

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 965 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7046 μέρος 1/μέρος 2. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Η ονομαστική Ø M1.6 καταργήθηκε | Οι κατηγορίες αντοχής 5.8 και A4-70 έχουν παραλειφθεί | Τα μήκη σπειρώματος άλλαξαν | Τα βάθη διείσδυσης στην εσοχή της κεφαλής άλλαξαν).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

80 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

14,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Πρότυπα

DIN 965

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H4

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή