Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή, H DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 965, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ.DIN965 4.8 ΓΑΛ.M5X45

Αρ. είδους 00485 45
EAN 4011231075015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 965 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7046 μέρος 1/μέρος 2. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Η ονομαστική Ø M1.6 καταργήθηκε | Οι κατηγορίες αντοχής 5.8 και A4-70 έχουν παραλειφθεί | Τα μήκη σπειρώματος άλλαξαν | Τα βάθη διείσδυσης στην εσοχή της κεφαλής άλλαξαν).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

45 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 965

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή