Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με πλατιά κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 7985, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 H
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ DIN7985 A4/70 H3 M6X12

Αρ. είδους 02936 12
EAN 4058794932607

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με πλατιά κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 02936 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7045. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή").

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,6 mm

Πρότυπα

DIN 7985

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H3

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm