Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 7985, σκέτος ανοξείδωτος χάλυβας A2 H
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ DIN7985 A2/70 H2 M5X10
Αρ. είδους 02835 10
EAN 4046777061895
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 7985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7045. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή").
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,8 mm |
Πρότυπα | DIN 7985 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Σταθερή επιφάνεια |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |