Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, H
ΒΙΔΑ-RSD-DIN7985-4.8-H1-A2K-M2,5X20

Αρ. είδους 004625 20

EAN 4011231071253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 004625 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7045. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή").

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M2,5

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

5 mm

Ύψος κοπής (k1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 7985

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H1

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,45 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες