Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, H
ΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡ ΠΟΜΠΕ ΕΠΙΓ.DIN7985 M6Χ90

Αρ. είδους 00466 90
EAN 4011231073400

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7045. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | τα βάθη διείσδυσης των κεφαλών με εσοχή άλλαξαν | ο τυποποιημένος τίτλος "βίδα με φρεζάτη πλατιά κεφαλή" άλλαξε σε "βίδα με επίπεδη κεφαλή").

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

90 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,6 mm

Πρότυπα

DIN 7985

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Σταθερή επιφάνεια

Εσωτερική οδήγηση

H3

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm