Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, ίντσα, σχήμα Α H 2 mm
DIN 7603, χαλκός, σχήμα A, H 2 mm
ΡΟΔΕΛΑ ΧΑΛΚ 8Χ14 ΠΑΧΟΣ 2ΜΜ
Αρ. είδους 04608 142
EAN 4011231391160
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 13,9 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8,2 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Ονομαστικό μέγεθος | 8 x 14 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
DIN | 7603 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |