Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, ίντσα, σχήμα Α H 2 mm
DIN 7603, χαλκός, σχήμα A, H 2 mm
ΡΟΔΕΛΑ ΧΑΛΚ.10Χ16 ΠΑΧΟΣ 2MM
Αρ. είδους 046010 162
EAN 4011231389129
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15,9 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,2 mm |
Πάχος (h1) | 2 mm |
Ονομαστικό μέγεθος | 10 x 16 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
DIN | 7603 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα | 10 x 1 mm |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό) | R 1/8 ίντσας |