Γάντια θερμοπροστασίας H-120
Γάντια θερμοπροστασίας H-120
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ H-120 N.10
Αρ. είδους 0899407310
EAN 4062856231133
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βέλτιστη προστασία από τη θερμότητα και τα κοψίματα χάρη στην ειδική σχεδίαση διπλής πλέξης (εξωτερικά: αραμιδικές ίνες, εσωτερικά: 100% βαμβάκι)
- Βραχυπρόθεσμη προστασία από θερμοκρασίες έως 350°C
- Πολύ καλή προστασία του καρπού χάρη στη σχεδίαση μεγάλου μήκους και την πλεκτή μανσέτα χωρίς ραφές
- Καλή, πολύ άνετη εφαρμογή
- Φοριούνται είτε στο δεξί είτε στο αριστερό χέρι
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες με καυτά αντικείμενα με αιχμηρά άκρα
- Εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή έως πολύ υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. για την θερμική προστασία
- Κλάδοι επεξεργασίας πλαστικών, μεταλλουργίας, χαλυβουργίας, επεξεργασία γυαλιού
Μέγεθος | 10 |
Μετρητής | 7 |
Υλικό της επένδυσης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πρότυπα | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420 |
Κατηγορία | II |
Υλικό | Αραμιδική ίνα/βαμβάκι |