Γάντια θερμοπροστασίας H-110
Γάντια θερμοπροστασίας H-110
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤ. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ H-110 N.10


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βραχυπρόθεσμη προστασία σε θερμοκρασίες έως 250°C
Στεγανή επικάλυψη νιτριλίου με υψηλούς κόμπους
- Δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με καυτά υγρά ή ατμούς
- Καλή συγκράτηση
- Δυνατότητα χρήσης και σε ελαφρώς ελαιώδη περιβάλλοντα
Πρόσθετη προστασία από τα κοψίματα και αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στην ενισχυμένη περιοχή του αντίχειρα
Εξαιρετικά καλή μηχανική αντοχή
Φοριούνται άνετα
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες με καυτά αντικείμενα με αιχμηρά άκρα
- Εργασίες που περιλαμβάνουν χαμηλή έως μεσαία προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. για την θερμική προστασία
- Κλάδοι επεξεργασίας πλαστικών, μεταλλουργίας, χαλυβουργίας, επεξεργασία γυαλιού
Μέγεθος | 10 |
Μετρητής | 10 |
Υλικό της επένδυσης | Αραμιδική ίνα |
Επικάλυψη υλικού | Αφρώδες υλικό νιτριλίου |
Πρότυπα | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420 |
Κατηγορία | II |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |