Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Gale Softshell

Τζάκετ από συνθετικό ύφασμα GALE
SOFT-SHELL GALE ΜΑΥΡΟ S

Αρ. είδους 5359181531
EAN 4056807798301

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Gale Softshell

Αρ. είδους 5359181531
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
Ελαφρύ μπουφάν softshell, με άνετη γραμμή. Ιδανικό για το ελαφρύ κρύο.
  • Με ρεγκλάν μανίκια

  • Κουκούλα με διπλό γαζί και κορδόνι

  • Μακρύ φερμουάρ

  • Ρυθμιζόμενες μανσέτες με κούμπωμα αυτοπρόσφυση

  • Δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

S

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

320 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες