Μπουφάν Εργασίας Gale Softshell
Τζάκετ από συνθετικό ύφασμα GALE
SOFT-SHELL GALE ΜΑΥΡΟ 3XL
Αρ. είδους 5359181536
EAN 4056807798363
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με ρεγκλάν μανίκια
- Κουκούλα με διπλό γαζί και κορδόνι
- Μακρύ φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες με κούμπωμα αυτοπρόσφυση
- Δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 320 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά, Απαλός υγρός καθαρισμός, Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται |