Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας GTS 601 με ράγα ολίσθησης

Μηχαν. επαναφ. πόρτας GTS 601 με ράβδο ολίσθησης
ΜΗΧΑΝ.ΚΛΕΙΣΙΜΑΤ.ΠΟΡΤΑΣ GTS601 ΛΕΥΚΟ

Αρ. είδους 0688001607
EAN 4053479063539
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας GTS 601 με ράγα ολίσθησης

Αρ. είδους 0688001607
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
Απευθείας στερέωση χωρίς να χρειάζεται πλάκα στερέωσης
  • Υδραυλικός μηχανισμός επαναφοράς για το πάνω μέρος της πόρτας με ελεγχόμενη διαδικασία κλεισίματος

  • Σώμα από αλουμίνιο, μπροστινό δισκοειδές κάλυμμα από αλουμίνιο

  • Ακριβής έλεγχος της ταχύτητας κλεισίματος και τερματισμός κίνησης μέσω βίδας με εξαγωνική κεφαλή από το πλάι για εύκολη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες
Ανακοίνωση

Εάν οι μηχανισμοί επαναφοράς πόρτας τοποθετηθούν σε χώρους με υγρασία, μη προστατευμένες εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με δραστικά, διαβρωτικά αέρια, απαιτούνται ειδικές εκδόσεις μέτρων προστασίας.

Περιοχή εφαρμογής

Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιωτική περιοχή

Κατάλληλη για

Εσωτερικές πόρτες, Πόρτες τουαλέτας και μπάνιου

Έκδοση εξαρτήματος σύνδεσης

Με ράγα ολίσθησης

Κατάλληλο για αριθμό πορτών

1

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Όχι

Κατάλληλο για κατασκευή χωρίς εμπόδια κατά DIN 18040

Όχι

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πλάτος πόρτας

750-850 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πάχος πόρτας

35-120 mm

Κατευθύνσεις DIN

DIN R/L

Επιλογή τοποθέτησης

Πλευρά μεντεσέ: τυπική τοποθέτηση, Αντίθετη πλευρά μεντεσέ: τοποθέτηση κεφαλής, Απευθείας στερέωσης

Χρώμα

Λευκό σήμανσης RAL 9016

Επίπεδο στιλπνότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ./Μέγ. μέγεθος μηχανισμού επαναφοράς πόρτας

2-2

Υλικό

Αλουμίνιο/πλαστικό/χάλυβας

Επιφάνεια

Με λάκα

Γωνία ανοίγματος, πλευρά μεντεσέ

180 Degree

Γωνία ανοίγματος στην απέναντι πλευρά του μεντεσέ

140 Degree

Ταχύτητα κλεισίματος

Απεριόριστη ρύθμιση μέσω βαλβίδας 140° - αντίθετη συναρμολόγηση πλευράς μεντεσέ 0°, Απεριόριστη ρύθμιση μέσω βαλβίδας 180° - κανονική συναρμολόγηση πλευράς μεντεσέ 0°

Καθυστέρηση κλεισίματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Ενέργεια επανελέγχου

Όχι

Ταχύτητα μανδάλωσης

Απεριόριστη ρύθμιση μέσω βαλβίδας 10° - 0 °

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-15 to 40 °C

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

Όχι

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες