Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, βαρέος τύπου, επιφάνεια με ανάγλυφο καρό
Γάντια μιας χρήσης, νιτρίλιο, βαρ.τύπ. ανάγλ.επιφ.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣ.GRIP2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ XXL
Αρ. είδους 0899970914
EAN 4065746770286
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Νιτρίλιο
- Τύπος: Μη αποστειρωμένα
- Πάχος: 8 mil
- Χρήση: Μία χρήση
- Σχήμα: Αμφιδέξιο
- Εσωτερικά: Χωρίς πούδρα
- Μεγέθη: M-XXL
- Εξωτερικό: Ανάγλυφο καρό
- Αντοχή σε εφελκυσμό: 20 Mpa, ελάχ.
- Επιμήκυνση: 500%
- Αντοχή σε εφελκυσμό (με γήρανση): 20 Mpa, ελάχ.
- Περιεχόμενη πούδρα: < 2 mg
- Καταχώρηση στη λίστα FDA: Κατάσταση No 510(k)
- Πρότυπο προϊόντος: ASTM
- Επίπεδο AQL: 4
- Μανσέτα: Με κορδόνι
- Επεξεργασία: Χλωρίωση 8
Φύλλα δεδομένων(X)
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές
- Βιομηχανικές εφαρμογές
- Χημικά
- Υδραυλικές εργασίες
- Βαφές
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 374 |
Κατηγορία | III |
Πάχος υλικού | 0,22 mm |
Πάχος υλικού δαχτύλου (ανάγλυφο) | 0,25 mm |
Πάχος υλικού παλάμης (ανάγλυφο) | 0,22 mm |
Πάχος υλικού περιχειρίδας (λεία) | 0,09 mm |