Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, βαρέος τύπου, επιφάνεια με ανάγλυφο καρό
Γάντια μιας χρήσης, νιτρίλιο, βαρ.τύπ. ανάγλ.επιφ.
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣ.GRIP2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ M
Αρ. είδους 0899970911
EAN 4065746770255
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Νιτρίλιο
- Τύπος: Μη αποστειρωμένα
- Πάχος: 8 mil
- Χρήση: Μία χρήση
- Σχήμα: Αμφιδέξιο
- Εσωτερικά: Χωρίς πούδρα
- Μεγέθη: M-XXL
- Εξωτερικό: Ανάγλυφο καρό
- Αντοχή σε εφελκυσμό: 20 Mpa, ελάχ.
- Επιμήκυνση: 500%
- Αντοχή σε εφελκυσμό (με γήρανση): 20 Mpa, ελάχ.
- Περιεχόμενη πούδρα: < 2 mg
- Καταχώρηση στη λίστα FDA: Κατάσταση No 510(k)
- Πρότυπο προϊόντος: ASTM
- Επίπεδο AQL: 4
- Μανσέτα: Με κορδόνι
- Επεξεργασία: Χλωρίωση 8
Φύλλα δεδομένων(X)
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές
- Βιομηχανικές εφαρμογές
- Χημικά
- Υδραυλικές εργασίες
- Βαφές
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Μέγεθος | M |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 374 |
Κατηγορία | III |
Πάχος υλικού | 0,22 mm |
Πάχος υλικού δαχτύλου (ανάγλυφο) | 0,25 mm |
Πάχος υλικού παλάμης (ανάγλυφο) | 0,22 mm |
Πάχος υλικού περιχειρίδας (λεία) | 0,09 mm |