Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πορτοκαλί
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣ.GRIP ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ XL
Αρ. είδους 0899470123
EAN 4053479687551
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά ανθεκτικά στο σχίσιμο
- Χωρίς πούδρα και χωρίς λάτεξ
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
- Το πορτοκαλί χρώμα αυξάνει την ορατότητα
- Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χημική βιομηχανία
- Δραστηριότητες συνεργείου
- Εργασίες βαφής, βερνικιών και στίλβωσης
- Κλάδος ηλεκτρονικών και υπολογιστών
- Εργαστήρια και έρευνα
- Καθαρισμός και συντήρηση
- Προστασία προϊόντων και κλάδος εκτυπώσεων
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Χωρίς σκόνη |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 374 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 240 mm |
Πάχος υλικού δαχτύλου (λείο) | 0,18 mm |
Πάχος υλικού δαχτύλου (ανάγλυφο) | 0,27 mm |
Πάχος υλικού παλάμης (ανάγλυφο) | 0,23 mm |
Πάχος υλικού περιχειρίδας (λεία) | 0,11 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,01 mm |