Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πορτοκαλί
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣ.GRIP ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Μ

Αρ. είδους 0899470121

EAN 4053479687568

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Αρ. είδους 0899470121

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
  • Εξαιρετικά ανθεκτικά στο σχίσιμο

  • Χωρίς πούδρα και χωρίς λάτεξ

  • Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη

  • Το πορτοκαλί χρώμα αυξάνει την ορατότητα

  • Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Χημική βιομηχανία

  • Δραστηριότητες συνεργείου

  • Εργασίες βαφής, βερνικιών και στίλβωσης

  • Κλάδος ηλεκτρονικών και υπολογιστών

  • Εργαστήρια και έρευνα

  • Καθαρισμός και συντήρηση

  • Προστασία προϊόντων και κλάδος εκτυπώσεων

Χρώμα

Πορτοκαλί

Μέγεθος

M

Υλικό

Νιτρίλιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Χωρίς σκόνη

Πρότυπα

ISO 21420, EN 374

Κατηγορία

III

Μήκος

240 mm

Πάχος υλικού δαχτύλου (λείο)

0,18 mm

Πάχος υλικού δαχτύλου (ανάγλυφο)

0,27 mm

Πάχος υλικού παλάμης (ανάγλυφο)

0,23 mm

Πάχος υλικού περιχειρίδας (λεία)

0,11 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,01 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες