Υγρό καθαρισμού γκράφιτι
Υγρό καθαρ. γκράφιτι, για εσωτ. χώρο, Graffiti-EX
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ GRAFFITI 500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η λύση για το πρόβλημα των γκράφιτι σε ευαίσθητες επιφάνειες.
Πολύ υψηλή απόδοση καθαρισμού
Αφαιρεί αποτελεσματικά τα γκράφιτι από βερνίκι, μπογιά και μαρκαδόρο
Με ειδικούς διαλύτες βαφής
Διεισδύει και διαλύει τις προβληματικές στρώσεις βαφής χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια
Προστατεύει το υλικό και την επιφάνεια
Δεν προσβάλλει τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στους διαλύτες
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Δεν περιέχει AOX
Δεν περιέχει σιλικόνη
Πριν από την εφαρμογή, πρέπει πάντα να ελέγχετε τη συμβατότητα του υλικού και το ξεθώριασμα των χρωμάτων σε μια μη ορατή περιοχή, εφαρμόζοντας υγρό καθαρισμού γκράφιτι με ένα πανί.
Ακατάλληλο για καθαρισμό προσόψεων (σκυρόδεμα/πέτρα)
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λεωφορεία, τρένα, επιβατικά αυτοκίνητα, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.λπ. - όχι για τον καθαρισμό προσόψεων (σκυρόδεμα/πέτρα).
Ψεκάστε το υγρό καθαρισμού γκράφιτι ομοιόμορφα και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη μαλακωμένη βαφή με ένα υγρό σφουγγάρι, με κίνηση μόνο προς μία κατεύθυνση. Ο χρόνος διαβροχής εξαρτάται από τον τύπο του γκράφιτι (επιφανειακό, με μπογιά, πολλαπλές στρώσεις, ηλικία κ.λπ.). Για επίμονα γκράφιτι, επαναλάβετε τη διαδικασία και παρατείνετε τον χρόνο διαβροχής όσο χρειάζεται.
Περιεχόμενα | 500 ml |
Οσμή/άρωμα | Φρουτώδες |
Χρώμα | Κίτρινο |
Χημική βάση | Αλειφατικός υδρογονάνθρακας |
Πυκνότητα | 1.01 g/cm³ |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 64.5 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |