Βιδωτά πώματα GPN 800
Βιδωτή τάπα GPN 800, μετρικό σπείρωμα
ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟ GPN800 M16 ΚΙΤΡΙΝΟ
Αρ. είδους 059880016
EAN 4049557207117
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντιολισθητική εξωτερική ράβδωση για εύκολη χειροκίνητη τοποθέτηση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Βήμα | 2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 21 mm |
Ύψος (h1) | 13,5 mm |
Εσωτερικό ύψος (h2) | 12 mm |
Άλλο πρότυπο | GPN 800 |
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Κίτρινο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 80 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 100 °C |