Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτά πώματα GPN 800

Βιδωτή τάπα GPN 800, μετρικό σπείρωμα
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ-GPN800-M14X1,5-ΚΙΤΡΙΝΟ

Αρ. είδους 0598800145

EAN 4038898557456

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτά πώματα GPN 800

Αρ. είδους 0598800145

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για μετρικό σπείρωμα

Αντιολισθητική εξωτερική ράβδωση για εύκολη χειροκίνητη τοποθέτηση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M14

Βήμα

1,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

13,5 mm

Εσωτερικό ύψος (h2)

12 mm

Άλλο πρότυπο

GPN 800

Υλικό

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Χρώμα

Κίτρινο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 80 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες