Βιδωτά πώματα GPN 800 για σπειρώματα μετρικού τύπου
Βιδωτή τάπα GPN 800, μετρικό σπείρωμα
ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟ-GPN800-M10-ΚΙΤΡΙΝΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντιολισθητική εξωτερική ράβδωση για εύκολη χειροκίνητη τοποθέτηση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Βήμα | 1,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 14 mm |
Ύψος (h1) | 9 mm |
Εσωτερικό ύψος (h2) | 8 mm |
Άλλο πρότυπο | GPN 800 |
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Κίτρινο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 80 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 100 °C |