Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τάπα στεγανοποίησης GPN 735 Για σπείρωμα σωλήνων

Βιδωτή τάπα GPN 735 για σπείρωμα σωλήνων
ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗL-GPN735-YELLOW-G1 1/4IN

Αρ. είδους 0598735114
EAN 4049557280943

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τάπα στεγανοποίησης GPN 735 Για σπείρωμα σωλήνων

Αρ. είδους 0598735114

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολυαμίδιο (PA 6), κίτρινο χρώμα

Τυπική προστασία:


Για στεγανοποίηση οπών διάτρησης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Αποτέλεσμα στεγανοποίησης:


Το περιμετρικό χείλος στεγανοποίησης (χωρίς παραμόρφωση σχήματος) εμποδίζει την εισχώρηση και τη διαρροή υγρών εντός συγκεκριμένων ορίων.


Ανθεκτικό:


Παράγεται από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στις κρούσεις.


Πρόσθετες πληροφορίες:


Συναρμολόγηση είτε με κατσαβίδι είτε με μηχανικό κλειδί. Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για διαδικασίες όπως καθαρισμός, δοκιμές, βαφή ή για μεταφορά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

G1-1/4

Εξωτερική διάμετρος (d2)

50,4 mm

Ύψος (h1)

22,5 mm

Βάθος εισαγωγής (h2)

11,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

24 mm

Άλλο πρότυπο

GPN 735

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Κίτρινο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 90 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

150 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες