Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστική τάπα με σπείρωμα GPN 700

Βιδωτή τάπα GPN 700, μετρικό σπείρωμα
ΚΑΠΑΚΙ GPN700 M8X1 YELLOW

Αρ. είδους 059870281

EAN 4048539354382

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστική τάπα με σπείρωμα GPN 700

Αρ. είδους 059870281

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για μετρικό σπείρωμα

Πρόσθετες πληροφορίες:


Κατάλληλη για διάφορα μετρικά θηλυκά σπειρώματα.


Η αντιολισθητική κεφαλή για χειροκίνητη συναρμολόγηση διαθέτει μια πρόσθετη υποδοχή έως μεσαίου μεγέθους, για να διευκολύνεται η συναρμολόγηση και μέσω κατσαβιδιού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Βήμα

1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12 mm

Ύψος (h1)

12 mm

Βάθος εισαγωγής (h2)

7 mm

Άλλο πρότυπο

GPN 700

Υλικό

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Χρώμα

Κίτρινο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 80 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες