Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστατευτικό γενικής χρήσης GPN 610

Προστατευτικό γενικής χρήσης GPN 610
ΤΑΠΑ GPN610 U 17 ΚΙΤΡΙΝΗ

Αρ. είδους 0598610017

EAN 4054458927682

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστατευτικό γενικής χρήσης GPN 610

Αρ. είδους 0598610017

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γενική χρήση, προστατεύει οπές διάτρησης, ανοίγματα, μπουλόνια και διάφορα σπειρώματα μετρικού τύπου και σπειρώματα σωλήνων.

Για γενική χρήση ως τάπα ή πώμα.


Η κωνικότητα είναι ιδανική για γεφύρωση των ανοχών.


Για τη στεγανοποίηση οπών διάτρησης και θηλυκών σπειρωμάτων ή για την προστασία μπουλονιών και αρσενικών σπειρωμάτων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

25 mm

Ελάχ./Μέγ. εξωτερική διάμετρος κώνου (d2 / d5)

18,4-21,0 mm

Βάθος εισαγωγής (h2)

15,0 mm

Ελάχ./Μέγ. εσωτερική διάμετρος κώνου (d4 / d3)

16,8-19,4 mm

Εσωτερικό ύψος (G)

15 mm

Άλλο πρότυπο

GPN 610

Υλικό

LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Χρώμα

Κίτρινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες