Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καλύμματα GPN 340 Πολυαιθυλένιο (PE-LD), γκρι χρώμα

Τάπα στεγανοποίησης GPN 340
ΚΑΠΑΚΙ-GPN340-SW14-30X9,5-ΓΚΡΙ

Αρ. είδους 059834014
EAN 4045727089712
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπική προστασία:


Προϊόν κατάλληλο για φρεζάτες βίδες με εξαγωνική υποδοχή κατά DIN EN ISO 4762 και παξιμάδια με εξωτερικό σπείρωμα κατά DIN 908

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική οδήγηση

HS14

Ονομαστική διάμετρος (d3)

14,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Βάθος εισαγωγής (h1)

7,1 mm

Ύψος (M)

9,7 mm

Άλλο πρότυπο

GPN 340

Υλικό

LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Χρώμα

Γκρι

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 60 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες