Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τάπα με ελάσματα GPN 320

Τάπα εισώθησης GPN 320 GL
ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ-GPN320-GL-16-BLACK

Αρ. είδους 059832116

EAN 4045727701287

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τάπα με ελάσματα GPN 320

Αρ. είδους 059832116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τάπα για στρογγυλούς σωλήνες σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 10220, DIN EN 10255 και DIN EN ISO 1127.

Ανθεκτική:


Ανθεκτική σχεδίαση για υψηλά φορτία.


Ευκολία προσαρμογής:


Οι ραβδώσεις δημιουργούν σταθερή έδραση, ακόμα και στην περίπτωση διαστατικών ανοχών στον σωλήνα.


Πρόσθετες πληροφορίες:


Εμφάνιση υψηλής ποιότητας χάρη στην κοκκώδη επιφάνεια της κεφαλής και την πλευρική λοξοτομή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο σωλήνα (A)

16 mm

Κατάλληλο για πάχος σωλήνα (T)

1 - 2 mm

Ύψος (M)

15 mm

Βάθος εισαγωγής (H)

11 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος άξονα (B/C)

11-14,5 mm

Άλλο πρότυπο

GPN 320

Υλικό

LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 70 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

90 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες