Τάπα με ελάσματα GPN 320
Τάπα εισώθησης GPN 320 GL
ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ-GPN320-GL-13-BLACK
Αρ. είδους 059832113
EAN 4052703008025
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτική:
Ανθεκτική σχεδίαση για υψηλά φορτία.
Ευκολία προσαρμογής:
Οι ραβδώσεις δημιουργούν σταθερή έδραση, ακόμα και στην περίπτωση διαστατικών ανοχών στον σωλήνα.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Εμφάνιση υψηλής ποιότητας χάρη στην κοκκώδη επιφάνεια της κεφαλής και την πλευρική λοξοτομή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο σωλήνα (A) | 13 mm |
Κατάλληλο για πάχος σωλήνα (T) | 1 - 2 mm |
Ύψος (M) | 15 mm |
Βάθος εισαγωγής (H) | 11 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος άξονα (B/C) | 8-11,5 mm |
Άλλο πρότυπο | GPN 320 |
Υλικό | LLDPE - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Μαύρο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 70 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 90 °C |