Προστατευτικά πώματα GPN 255
Προστατευτικό κάλυμμα GPN 255
ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GPN255/16 ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Αρ. είδους 059825516
EAN 4052712969751
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντοχή σε θερμοκρασία:
εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα έως τους 250 °C περίπου.
Ανθεκτικό:
υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο για αυξημένη καταπόνηση.
Ευκολία προσαρμογής:
Εύκαμπτο υλικό που γεφυρώνει μεγαλύτερα διάκενα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d2) | 16 mm |
Εσωτερικό ύψος (h2) | 38,1 mm |
Άλλο πρότυπο | GPN 255 |
Υλικό | Σιλικόνη |
Χρώμα | Φυσικό |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 to 170 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 250 °C |