Κουμπωτά καπάκια GPN 1010
Προστατευτικό κάλυμμα GPN 1010
ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟ GPN1010
Αρ. είδους 05981524
EAN 4052712462825
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία.
Υψηλή σχεδίαση για μεγαλύτερα μήκη μπουλονιών.
Το περιμετρικό άκρο σύσφιγξης στερεώνεται στη θέση του κάτω από το παξιμάδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 33,5 mm |
Εσωτερικό ύψος (h2) | 36,6 mm |
Άλλο πρότυπο | GPN 1010 |
Υλικό | LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Μαύρο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 60 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |