Πώμα κάλυψης εξαγωνικής κεφαλής GPN 1000
Πώμα κάλυψης, βίδα με εξαγωνική κεφαλή GPN 1000
ΚΑΠΑΚΙ-HEX-GPN1000/1081-WS46-ΜΑΥΡΟ
Αρ. είδους 0598101081
EAN 4047376802834
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρόσθετες πληροφορίες
Για προστασία παξιμαδιών και μπουλονιών. Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Το κυλινδρικό εξωτερικό περίγραμμα εμποδίζει την τοποθέτηση κλειδιών ανοιχτού άκρου.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Μαύρο |
Κατάλληλο για βίδα | M30 |
Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 46 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 55,9 mm |
Εσωτερικό ύψος (G) | 49 mm |