Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πώμα κάλυψης εξαγωνικής κεφαλής GPN 1000

Πώμα κάλυψης, βίδα με εξαγωνική κεφαλή GPN 1000
ΚΑΠΑΚΙ-HEX-GPN1000/1077-WS30-ΜΑΥΡΟ

Αρ. είδους 0598101077
EAN 4053478014617

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πώμα κάλυψης εξαγωνικής κεφαλής GPN 1000

Αρ. είδους 0598101077

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες


Για προστασία παξιμαδιών και μπουλονιών. Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Το κυλινδρικό εξωτερικό περίγραμμα εμποδίζει την τοποθέτηση κλειδιών ανοιχτού άκρου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Χρώμα

Μαύρο

Κατάλληλο για βίδα

M20

Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

30 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

37,4 mm

Εσωτερικό ύψος (G)

31 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες