Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φούτερ εργασίας GHOST

Φούτερ εργασίας GHOST
ΦΟΥΤΕΡ GHOST FRENCH NAVY XL

Αρ. είδους 9501019139
EAN 4099618728662

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φούτερ εργασίας GHOST

Αρ. είδους 9501019139

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ναυτικό

Μέγεθος

XL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

270 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες