Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φούτερ εργασίας GHOST

Φούτερ εργασίας GHOST
ΦΟΥΤΕΡ GHOST FRENCH NAVY L

Αρ. είδους 9501019138

EAN 4099618728624

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φούτερ εργασίας GHOST

Αρ. είδους 9501019138

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ναυτικό

Μέγεθος

L

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

270 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες